商品豆知識
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番454-9414
材質ナイロン・合成研磨粒子付
厚さ(mm)約10
寸法(mm)150×230
質量(g)23
アズワン品番2-7505-01
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
こんなお得な商品も!
研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
用途木部・金属のバリ取りなどに
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
厚さ(mm)1
寸法(mm)75×115
研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
種類ナイロンたわし
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
長さ(mm)200
幅(mm)120
厚さ(mm)約10
色濃紺
耐熱温度(℃)90
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
こんなお得な商品も!
研磨パッド ロール
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。
作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。
木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。
金属、樹脂の化粧仕上げ。
塗装前の肌荒らし。
寸法(mm×m)200×6
仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。
形状シートタイプ
厚さ(mm)約5
基材ナイロン不織布
適合材金属、木工、樹脂など
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
洗浄用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし
用途ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落とし
色灰
長さ(mm)230
幅(mm)150
高さ(mm)7
種類UF#1500
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
直径(Φmm)125
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨パッド #400
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ
粒度#400
寸法(mm)150×230
トラスコ品番114-7814
色緑
砥材S(シリコンカーバイト)
質量(g)32
グレードSF
アズワン品番2-7694-07
1箱(20枚)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに
材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
適合機種電動サンダー
寸法(mm)95×185
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。
研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。
厚さ(mm)約5
砥材アルミナ
基材ナイロン不織布
シートサイズ(mm)100×200
寸法(mm×m)200×6
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(60シート)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。
粒度600(グリーン)
適合材ステンレス、磁器タイル等
材質人造研磨材、ナイロン繊維
直径(Φmm)125
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。
粒度320(ブラウン)
適合材木工、ステンレス等
材質人造研磨材、ナイロン繊維
直径(Φmm)125
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230
幅(mm)150
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
寸法(mm)150×230
砥材酸化アルミニウム
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理
寸法(mm)150×230×10
適合材金属、木工
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)115×150
厚さ(mm)約7
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
適合材金属、スチール、コンクリート
寸法(mm)150×250
砥粒AA
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = Nylon密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa硬さ = M88 (ロックウェル)燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 8 → 9%最高使用温度 = +160℃伸長 = 25%電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨
寸法(mm)100×150×30
適合材コンクリートなど
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
寸法(mm)83×150
砥粒AA
適合材金属、スチール、コンクリート
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×110
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨たわし
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色こげ茶
研磨材の構造不織布
関連キーワード
1
2
3
次へ