38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。 素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
1巻
558 税込614
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m)1000 番手#8 仕様左撚り 適合19~24号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成167dtex 2×3 強度(Nm)60.7
1巻
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

斎藤撚糸国産 透明ミシン糸
エコ商品
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。 透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。 キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。 特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い 材質ナイロン(モノフィラメント) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1000m)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄) クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス
1巻(1000m)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジックス(縫製用品)キングナイロン300Wミシン糸
ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。 軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
用途飾り縫い(下糸用) 長さ(m)4000 仕様引き揃え 材質ナイロン 伸度(%)50 構成78dtex 2×2 番手40 繊度(dtex)335 伸長力(N)[gf]12.5[1280]
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-16 サイズ(号)16 引張強度(kg)21.8
1個
4,580 税込5,038
当日出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成 材質高密度ポリエチレン 再生紙使用マーク適合
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品 番手#60 長さ(m)3000 仕様左撚り 適合11~14号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)17 構成60s 1×3 強度(Nm)10.8
1巻
559 税込615
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

やわらかな風合いはナイロン特有のものです。肌ざわりもよく、ソフトに縫い上がります。 本縫いステッチはもちろん、環縫い、偏平縫いにも使用できます。ストレッチ素材にも対応可能です。 不快な臭いは香りでごまかすものではありません。消臭ミシン糸ムッシュは、アンモニア(汗・尿などの分解物)などの悪臭を化学的に吸着して中和することで消臭します。 繰り返される洗濯にも消臭効果はおとろえずに、持続します。 悪臭成分の吸収量が多く、消臭性能に優れています。また、洗濯し乾燥させることによって、消臭機能が回復します。
番手50 長さ(m)3000 材質100%ナイロン66スパン 伸度(%)29 構成50s/1×3 繊度(dtex)355
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかな風合いはナイロン特有のものです。肌ざわりもよく、ソフトに縫い上がります。 本縫いステッチはもちろん、環縫い、偏平縫いにも使用できます。ストレッチ素材にも対応可能です。 不快な臭いは香りでごまかすものではありません。消臭ミシン糸ムッシュは、アンモニア(汗・尿などの分解物)などの悪臭を化学的に吸着して中和することで消臭します。 繰り返される洗濯にも消臭効果はおとろえずに、持続します。 悪臭成分の吸収量が多く、消臭性能に優れています。また、洗濯し乾燥させることによって、消臭機能が回復します。
番手80 長さ(m)5000 材質100%ナイロン66スパン 伸度(%)25 構成50s/1×2 繊度(dtex)230
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用 材質ポリエステル 方向左ねじり
1巻ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (789種類の商品があります)

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製 材質ナイロン 方向左ねじり
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (625種類の商品があります)

驚きの泡立ちで大人気のアワスターシリーズに、抗菌・防臭効果のある機能繊維をプラスしたタイプが新発売!銀系抗菌剤が練りこまれた抗菌効果のある糸を使用しているため、細菌の繁殖を抑え、防臭効果を示します。超極細66ナイロン繊維をたっぷり使用した、心地よいシャリ感の肌ざわり「ふつう」タイプ。インバスになじむおしゃれな「グレージュカラー」です。
種類ボディタオル
1枚
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーゴーセーいとループ
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。 材質ナイロン66・ポリエステル
1箱(5000本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバー
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 長さ(m)10 厚さ(mm)0.5 使用環境温度(℃)-40~110
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 厚さ(mm)0.5 黄色 長さ(m)10
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれ
仕様●サイズ:M●全長(mm):235●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9252-19
1箱(20枚)
2,630 税込2,893
翌日出荷

マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。 二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40~100
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9252-16
1箱(20枚)
2,200 税込2,420
翌日出荷

原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 JIS規格QT0606001 JIS L 4406 パイル長(mm)3.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス グラシア
カットグラスの緻密に交差する線と濃淡が優雅な一体感を創出。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)18.5 パイル長(mm)High5.0、Middle4.0、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×13.0ステッチ
1箱(16枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス グランジーニ
モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特長。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)19.1 パイル長(mm)High5.0、Middle4.0、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×14.0ステッチ
1箱(16枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT
木の持つやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロン使用。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル) 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)17.3 パイル長(mm)High3.5、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)デニムフロアCT
デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル。
パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5 パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)7.5 材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル) ケース質量(kg)19.3 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 各種認証FloorScore(R)認証
1箱(16枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ
窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出。
パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5 パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)7.5 材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル) ケース質量(kg)17.4 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
1箱(16枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ワッフルツイード
ツイードをモチーフとした洗練された意匠とボリューム感。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)19.3 パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×13.0ステッチ
1箱(16枚)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス デリエ
和紙をイメージした繊細に重なり合う陰影が、伝統とモダンを融合。
パイル長(mm)High5.5、Middle4.0、Low2.5 パイル密度1/10ゲージ×13.0ステッチ 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)8.5 材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル) ケース質量(kg)19.1 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
1箱(16枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)MF500
いつの時代も人気のマーブル柄を採用。MF750と同色展開。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)19.3 パイル長(mm)High5.0、Middle3.5、Low2.5 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合 パイル密度1/10ゲージ×13.5ステッチ
1箱(16枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)