大豆1升が約1.3kgです。ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分くらいになります。
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
材質:スチール(焼付塗装)
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
口径:505ツバ下外径:553深さ:284ツバ下深さ:222容量:48L質量:4.7kg
呼び寸法(cm)52
材質アルミ合金
容量(L)48
質量(kg)4.7
口径(Φmm)505
外径(Φmm)(ツバ下)553
深さ(mm)284(ツバ下 222)
TKG品番9-0396-0201
TKG品番(2017)6-0358-0301
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
かまど天板38型用
入数3枚組
1組
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
竹スダレ付
付属品竹スダレ
材質アルミニウム
関連キーワード