ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688
最大出力(W)200
最大トルク(cN・m)8.7
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ミシン専用フットコントローラーです。Singer製ミシン互換性がございます。(SCシリーズ、CEシリーズ、他)。ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9382
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)0.7
外径(Φmm)40
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード
トラスコ品番463-0726
寸法(mm)(ユニット)130×254×97
質量(kg)2.3
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
入力電源AC100V(50/60Hz)
ON/OFF手元スイッチ機能
精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670
最大出力(W)140
最大トルク(cN・m)6
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード