3,815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリース
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。 内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中

油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに ブラック 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)217×152 アズワン品番65-0483-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収する為の取替え用メンテナンスカートリッジ(G3370/G1330専用)です。
適合機種メーカーCanon 対応機種G3370、G1330 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水本機械製作所ナスカン
エコ商品
材質ステンレス 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセット
エコ商品
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ 対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52 分解能(℃)0.1 アズワン品番61-8494-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

撥水道場メンテナンス剤
エコ商品
普段のお手入れにメンテナンス剤をプラスすると施工初期のコーティング被膜が復活します。 ルーフやボンネット等、特に被膜の状態が気になる部分には半年~1年に1回程度使用することで いつでもいい状態の被膜を保つことができます。
タイプメンテナンス剤 形式液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
2,200 税込2,420
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ナス環
エコ商品
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

撥水道場メンテナンスキット
エコ商品
ハイブリットコートZERO・ZEROプラス施工車のメンテナンスにご使用ください。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。 メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収する為の取替え用メンテナンスカートリッジ(GX4030専用)です。
適合機種メーカーCanon 対応機種GX4030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハーティングメンテナンスポート用カバー
エコ商品
タイプhar-portアクセサリ 仕様USB、 RJ45共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ナス型カラビナ
エコ商品
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番418-5784 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.69
1袋(1個)
699 税込769
翌日出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)ナス型フラスコ
エコ商品
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)イザナス440
エコ商品
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。耐刃性・耐摩耗性に優れている。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所オープンナスカン
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)16 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)8 ねじ径M-6 寸法d(mm)10 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

水本機械製作所ナス型リングキャッチ
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)8 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05 使用荷重(N)49
1個
439 税込483
当日出荷

ルネセイコウセレナスツール
エコ商品
材質ポリエステル/スチールパイプ 幅(mm)305 質量(kg)2 高さ(mm)480 奥行(mm)305 キャスターなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
1脚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ
エコ商品
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-0491 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)45 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 寸法W(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水本機械製作所ナスカン真鍮メッキ
エコ商品
材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番853-5921 セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)35 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)77 寸法H(mm)14 寸法d(mm)16 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4.5 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
609 税込670
4日以内出荷

水本機械製作所スイベルベルトナスカン
エコ商品
材質ステンレス 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スイベルベルトナスカン
エコ商品
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番418-5789 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)90 寸法H(mm)4 寸法t(mm)5 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
509 税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オスモカラーオスモ床用メンテナンスセット
エコ商品
オスモ フロアークリアーで塗装された床フローリングのメンテナンス用品のセット。 オスモワックスアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、ポリッシングサンドの3点セット。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 セット内容オスモウォッシュアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、オスモポリッシングサンド 各1個 主な用途フローリング 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転ナスカン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ナスカンスナップオープンタイプ
エコ商品
材質ステンレス 種類スイベルスナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 93703B用メンテナンスキット
エコ商品
適合HI93703B セット内容ガラスセル2組、標準液(0FTU、10FTU)各1本、セル用洗浄液、セル面清浄用布、樹脂製キャリングケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

水本機械製作所ステンレス ナス型Cリンク
エコ商品
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ナス型カラビナ(環なし)
エコ商品
ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番336-9627 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)45 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29
1個
559 税込615
翌日出荷

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック
エコ商品
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)131 種類ナス環タイプ 奥行(mm)43.3 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6777-23 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1セット
43,980 税込48,378
16日以内出荷