1,758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷







排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷

1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g アズワン品番65-5944-50
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g アズワン品番65-5944-51
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷



ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000g アズワン品番65-6069-75
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000g アズワン品番65-6069-76
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷


形状ストレート 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行おねじ クラス10K
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
589 税込648
4日以内出荷


材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)板付ナット
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
344 税込378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
82 税込90
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主な適合純正品番90183-05807 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4) 他社参考品番(NTB)CNY01
1個
109 税込120
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB) 図解NoMI-A207 エンジン,フレーム部品_No.19、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB プーリ部品_No.24、MPM-950HK プーリ関係部品_No.24、MPM-1350 操作関係部品_No.50、MPM-1350H プーリ関係部品_No.20、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-950 操作関係部品_No.50、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.13、MI-A207 クランク部品_No.6、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.29、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.20、MPM-850K 操作関係部品_No.50、MPM-1350HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.36、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.24、MPM-1350HB 操作部(1)部品_No.5、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.105、MPM-850 操作関係部品_No.50、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.103、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.55、MPM-950H カリハ関係部品_No.30、MPM-950H 操作関係部品_No.5、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.30、MPM-950HK 操作関係(1)チェンジレバー,副変速レバー部品_No.5、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.20、MPM-1350H 操作関係部品_No.5、MPM-950H プーリ関係部品_No.20、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.48
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナット 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSA-420JEW エンジン スタータ分解部品_No.190、SSA-アルフア1005VT 油圧ポンプ部品_No.8、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.8、BSA-420JAW エンジン(スタータ分解)部品_No.190、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.96、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.9、GR16-M サクションパイプ部品_No.50、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、BSA-420JESG G-4 エンジン スタータ分解部品_No.190など
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
規格M5トクシユ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.23MB) 図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.23、BL8100JP-A 本体部品_No.30、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.19、MSB2200RLI 本体部品_No.19、MSB2200R ポンプ部品_No.23、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.18、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ナット_No.18、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.23
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.50、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.35、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MD575G-26M-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナット_No.35、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MDJ600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35など
1個
109 税込120
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)