138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
5日以内出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイマコーポレーションえぼしナット ステンレスA2
エコ商品
いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質ステンレス A2 仕様意匠登録第1546833号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールファスナー用ナット ナベヤ 動画あり
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルロックナット
エコ商品
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤベース固定用ナット150
エコ商品
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ナット 温度範囲(℃)-20~+250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルエム産業銅管くい込み継手 ナット 15MPa
エコ商品
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手 形状ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能Weight Capacity:40kg 質量(kg)1.5 ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)42 高さ(cm)23.6 縦(cm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ卓上据置タイプ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
エコ商品
形状B 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)