非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
タイプ5本組
全長(mm)200
ヤスリの長さ(mm)90
寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0
目の粗さ#6
形状セット
仕様精密仕上
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別精密
粒度6
1セット(5本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
モノタロウ
¥679
税込¥747
用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます
全長(mm)100
粒度#240
材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして
粒度240
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)100
セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状丸
1セット(4本)
¥679
税込¥747
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全長(mm)140
粒度200
形状セット
セット内容平、半丸、丸、三角、四角
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)600
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)511
質量(kg)17.69
保証期間5年
深さ(mm)最大取り付け:370
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ
内寸幅(mm)594
内高(mm)511
内寸奥行(mm)433
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ2本溝
溝数2
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)12.7
材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車整備など
差込角(mm)9.5
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途精密機械・電子機器など
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番828-0630
セット内容10、13、14、17、19、24、27、32mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)3
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4
セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個
質量(g)【リモコン】約24
使用温度範囲(℃)【本体】-10~40
外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6
方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内
本体質量(kg)約10
連続使用約3日※ご使用頻度により変わります
適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します
通信方式単行通信(時間制限あり)
消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下
使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個
到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300
送信出力1mW
送信周波数(MHz)426.025
変調方式1200bps
音声出力定格6W、最大10W
動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60
サービス分類レンタル
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書
性能Weight Capacity:56.7kg
質量(kg)0.6
色ブラック
間口(mm)503
高さ(cm)5.9
縦(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)610
色ブラック
長さ(mm)550
高さ(mm)640
質量(kg)28.9
保証期間5年
深さ(mm)取り付け:60~400
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール
内寸幅(mm)595
内寸奥行(mm)545
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール
セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド
性能Weight Capacity:40kg
質量(kg)1.5
色ブラック
間口(mm)503
耐荷重(kg)42
高さ(cm)23.6
縦(cm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ卓上据置タイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ