218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質鋼
適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)
トラスコ品番344-9114
材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
質量(g)9.88
種類関連部品
仕上バレル研磨
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水栓ジョイントボックスを床取り出しとして施工する場合に使用します。
適合寸切りボルト(W3/8袋)
床下空間65以上
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-30
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ナツトプレート
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB)
図解NoSSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-F611 リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.19、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.10、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-F610 リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.20、SSA-F501 台車 チェーンケース(2)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.20
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。
引張荷重(N)155
せん断荷重(N[kgf])105
フランジ径(inch)0.151~0.179
下穴径(inch)0.097~0.101
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM6
W50
H12
t3
P30
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4
W30
H8
t3
P16
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5
W40
H10
t3
P25
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8
W60
H14
t4
P36
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。
材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス
引張荷重(N)155
せん断荷重(N[kgf])105
フランジ径(inch)0.126~0.148
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-92
1式(2個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ