封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ナンバーボルトプロテクター2
用途ナンバープレートボルトに貼り付けるだけで手軽にドレスアップできるボルトカバーです。
ナンバープレートボルトを傷や汚れから守り盗難予防にもなります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×8
封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1.5
耐熱温度(℃)-10~+120
アズワン品番7-7773-01
入数1袋(100本入)
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
こんなお得な商品も!

封印具
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色レッド
1袋(10個)
¥680
税込¥748
当日出荷
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質ポリプロピレン
全長(mm)336
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-5~85
最大結束径(Φmm)60
横(mm)6.6
引張強度(N)200
最小結束径(Φmm)20
シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など
材質ポリエステル
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
封印状態が分かる便利な綴じ具です。
封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。
一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。
本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
色赤
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。
封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。
ブラックカラーでさりげなく装着が可能。
材質シリコーン素材
色ブラック
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
カーボンルック ナンバーボルトキャップ。標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&メッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)。
用途ナンバーボルトキャップ
色カーボン調
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×22×22(1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
図柄入りナンバープレートも傷つけにくいシリコーン素材を採用しています。
封印はそのままで取り付けできる、フロント・リア共用形状です。(2枚入り)
ブラックカラーでさりげなく装着できます。
取付簡単。
色ブラック
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブラックヘアラインとブラックメッキパーツでスタイルアップできるナンバーフレームです。
普通乗用車・軽自動車のフロント・リアのナンバープレートに使用可能です。
封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り)
新機構クリップとクッションで、脱落リスク・カタカタ音を軽減します。
2016年4月1日施行 新基準対応品です。
色ブラック・ブラックメッキ
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160
適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
適合車種:レックス 。ナンバープレートの盗難防止に。1台分3本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には共着不可。※封印があるため、リヤ左側への取付不可
材質スチール
適合車種REX
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ナンバープレートをワイルドに演出するタフネスデザインのナンバーボルトです。オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感のある車両などに最適です。ボルトは錆びにくいステンレス製で、ワッシャーは樹脂製です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。※4個入りの為、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。別売のEX-209(タフネスフレームセット)と併用すれば、タフネス感が更にアップするのでおすすめです。
用途車外小物
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22
入数4
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
ナンバープレートをスポーティに演出するカーボン調ワッシャーとナンバーボルトです。スポーツカーやSUV、スポーツテイストカーなどの車両に最適です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。4個入りのため、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
関連キーワード