材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品
材質ポール:ジュラルミン、ポスト:スチール
寸法(cm)74~161(高さ調節可)
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
頑丈なスチール製。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個
特性静音、フットブレーキ
こんなお得な商品も!

タイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。
適合用途タイヤワックス
寸法(mm)約325×115×125
質量(g)約134
材質(柄部)ABS・PP
材質(頭)PE・PU
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。
仕様UV仕様
種別平張
材質(シート)ポリオレフィン
耐久性(年)約2~3
材質(ハトメ)真鍮
10馬力クラスで最大投入径125mm!
ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、オート・クイック・リバースは負荷のかかる作業時、送りローラを一時的に逆転させることにより粉砕物と刃先を切り離し、高速回転復帰を早め作業効率を向上させる機能です。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-1103Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
ナイフ点検や交換、スクリーン交換や清掃等に上部カバー部と、ブロア排出部がオープンしますのでメンテナンス性に優れています。※ブロアオープンには工具が必要です。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780
全高(mm)1089
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)7.3(10馬力)/4000rpm
エンジン型式三菱 GB300LE-414(セルスタータ付)
走行速度(km/h)前進1速:1.7、前進2速:3.9、後進:1.8
排気量(cm3)296
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
8日以内出荷
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。(右用)
材質シャフト:メイプル、ヘッド:メイプル、フェイス:PET樹脂、グリップ:2WAY
寸法(cm)84
こんなお得な商品も!

ミーティングテーブル オフィス用
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型
機能曇り止め加工
型密閉型
質量(g)約60
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色透明
レンズ両面防曇
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)セルロース
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)(旗)約590×440、(棒)約Φ9×750
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ
材質軟質ビニール
寸法(mm)280三角
質量(g)21/枚
径(Φmm)(ひも)3
ひも長(mm)150
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)ピン頭L7
分類コサージピン ブトニアピン
寸法(cm)L5.5
1パック(80本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ3.5mm
極数8
シリーズSPTA1/8-3.5
定格電圧400V
定格電流(A)9
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1箱(50個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
ピッチ5.08mm
極数2
シリーズCOMBICONMC
定格電圧400→0V
定格電流(A)8
行数1
端子台プラグ式:ヘッダ
材質(コンタクト)スズ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(50個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC
アズワン品番65-7279-18
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード