大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー
「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場!
ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。
これなら工具箱に雑に入れても大丈夫!
刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。
汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。
※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
材質PCV合皮
外寸(mm)57×37
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。
トラスコ品番364-7148
材質カーボンスチール
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)150
ハンドルビニール成形グリップ
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PZ-58専用の先端保護カバーです。
トラスコ品番430-9987
厚さ(mm)15
全長(mm)52.3
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
色黒
仕様小
寸法(mm)150×70×10
質量(g)10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
足などの硬い爪・巻き爪も楽にカットできます
従来のニッパー爪切りに比べ、爪の内側に刃が潜りやすく、切れ味も爽やかです
爪をくわえ込む刃の形状で、すべらずによく切れます
手にしっくりなじむエラストマー樹脂のハンドル
軽い力で握れる内蔵シリンダーバネを採用
幅(mm)20
全長(mm)105
高さ(mm)20
質量(g)70
材質(キャップ)PP
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)エラストマー樹脂
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
仕様EA532AC-2用ソフトカバー
セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)
材質ジュラコン(R)
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。
切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。
手にやさしいソフトグリップ。
スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)炭素工具鋼S50C
刃部硬度HRC46~50
熱処理全体焼入
アズワン品番64-4061-87
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟銅線1
切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
適合機種ネジザウルス GT/PZ-33
材質エラストマー
関連資料(8.37MB)
1個
¥189
税込¥208
欠品中
はさみの刃先を保護します。SK11クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先保護キャップです。
用途クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先の保護。
適合KS-180・180LH・180LE・180F
材質(キャップ)ポリアミド樹脂
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。
保護キャップ付きでとても安全です。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。
トラスコ品番364-7424
材質ステンレス JIS420J2
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)100
ハンドルPVC
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅(mm)153
高さ(mm)25
質量(g)80
奥行(mm)82
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。
材質プラスチック製
質量(g)40
アズワン品番64-8391-31
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番449-9166
形状ニッパー差し
幅(mm)60
高さ(mm)170
質量(g)38
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(15点):。斜ニッパー(穴付)125 mm。電工ペンチ150 mm。ラジオペンチ150 mm。ピンセット125 mm。ナットドライバー5.5 mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数15
質量(kg)0.8
高さ(mm)45
縦(mm)155
横(mm)240
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
学校での実習に必要な工具が揃った基本工具セット。
入組点数8
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
ダストヘッド部
全長(mm)38
トラスコ品番791-9972
アズワン品番64-3209-43
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
テストリード用CATキャップ 赤/黒セット (各1個)
対応製品3244-60、3244ー65
1セット
¥69
税込¥76
当日出荷
巻き爪用ニッパー!
保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13
刃先(mm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。
長さ(m)3
線径(mm)2
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番395-5206
セット内容斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台
質量(kg)0.8
高さ(mm)45
縦(mm)115
横(mm)245
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容プラスドライバー2種、マイナスドライバー2種、キャップ付きはんだゴテ、ピンセット、斜ニッパ、平ヤスリ、ヤニ入りはんだ、ラジオペンチ、ツールケース
1セット
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利!
携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ
セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡
質量(kg)0.98(工具含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)
差込角(HEX)3/8
1セット
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
関連キーワード