246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途掴む・曲げる・切る作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール 材質(本体)機械構造用炭素鋼 切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm 切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2 硬度HRC42~50 硬度HRC(刃部)54~62 バネコイルばね
1セット(2個)
3,398 税込3,738
欠品中

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット商品数3 セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。 寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

種類セット品 トラスコ品番810-9587 セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G 質量(g)750
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
72,500 税込79,750
翌日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ 入組点数23
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパック
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160) 質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様個数 = 3セット内容 = コンビネーションプライヤ、傾斜ニッパー、ロングノーズプライヤ材質 = スチールRS Proスチール製プライヤ3本セット. RS Proスチール製プライヤ3本セットは、プロ又は愛好家に最適な高品質キットです。このセットは、ドロップ鍛造スチール製で長期にわたって安全な働きを確保しています。. 特長及び利点 ドロップ鍛造スチール製 高周波焼入れ加工を施したジョー エルゴノミクスハンドル
1個
11,030 税込12,133
7日以内出荷

書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m 質量(g)1850 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
トラスコ品番828-0651 セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50 質量(g)390
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

種類セット品 セット内容プライヤ/NPJ-200、ロングノーズペンチ/NPSL-200、ワイドニッパ/NPN-150BW 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(3個組)
23,980 税込26,378
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ニッパーセット
5pcsのニッパー。
セット内容ニッパー6707・6708・6709・6710・6711 質量(g)480 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)180×365×45
1個
58,980 税込64,878
90日以内出荷

コンパクトな手のひらサイズ。
入組点数7 トラスコ品番436-2713 セット内容(セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87 質量(kg)0.3
1セット(7点組)
7,198 税込7,918
当日出荷

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)爪きり&ニッパーセット
ステンレス製の高級つめきりとニッパーつめきり
材質ステンレス 質量(g)爪切り: 62g、ニッパー:50g サイズ(mm)爪切り:92mm、ニッパー:120mm
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

プラモデルやホビー工作に適した工具をピックアップし、コンパクトなケースに収納したセットです。
セット内容ニッパー、ヤスリ、カッターナイフ、プラスドライバー、ピンセット、先曲マイナスドライバー
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品 トラスコ品番496-6431 セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250) 質量(g)950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
16,980 税込18,678
当日出荷

エンジニアマイキット
ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75
入組点数7 トラスコ品番395-5192 質量(kg)0.2 高さ(mm)30 縦(mm)90 横(mm)135
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3 最大荷重(kg)1
1本(1本)
4,598 税込5,058
翌日出荷

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
6,898 税込7,588
当日出荷

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ) 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
11,980 税込13,178
当日出荷

自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。 セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150) イエロー タイプ偏芯 切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
用途ホビー作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(1個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷


仕様トレイ付 セット内容200mmラジオペンチ ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

ミネシマ工具セット
手のひらサイズのニッパーが入ったジュニア用工具セットです。
セット内容ニッパー、マイナスドライバー、ピンセット、ヤスリ
1個
829 税込912
5日以内出荷

以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。
用途プライヤーセット 質量(g)790
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。
用途プライヤーセット 質量(g)1002
1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷

770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1 材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC 質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148 保証期間1年間 サイズ(mm)ペンチ:W約57×D約12×H約160、ラジオペンチ:W約56×D約11.5×H約165、ニッパー:W約59×D約11.5×H約163
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ200mm(D2000-48)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ:200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
用途交換用バネ。 適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125 材質特殊鋼 入数5本
1個
429 税込472
翌々日出荷

ミネシマ工具セット
プラモデルをつくるために欠かせないニッパー入工具4点セットです。
セット内容ニッパー、プラスドライバー、ピンセット、ヤスリ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷