1,998件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5 定格入力電圧(V)DC24 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐磨耗性に非常優れています。
全長(mm)800 入数(双)1 厚さ(mm)0.4
1双
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質綿100% 頭囲(cm)59~63
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンド
エコ商品
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等 形式(作動形式)複動形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100 出力波形正弦波
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12~24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
エコ商品
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 作動方式常時閉単動形 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルトコーポレーション半袖Tシャツ
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。ポケットなし
種別Tシャツ 材質天竺 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56~59 生地綿100%
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56~59
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ
エコ商品
エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズ
エコ商品
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油要(機械摺動部) 繰返し精度±0.01mm 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適! 適合頭囲(cm)56~60 材質ポリエステル100% サイズフリー 特性通気性
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータ
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB) 入力電圧(V)DC24(DC 18~32) 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-20~60 変換効率(%)約95 保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100 出力波形正弦波
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャー
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電 定格入力電圧(V)12/24バッテリー 耐水性無し
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)バッテリーリレー
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 寸法(mm)120×133×103 取付本体取付:10mm穴付き 電圧(V)DC24 電流容量(A)100
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷


New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズ
エコ商品
シリーズPXY 配管接続口径M5×0.8 復帰方式エア復帰 ロックセンタ位置ロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不要 仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,900 税込26,290
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本 シルバー 適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
1セット
3,498 税込3,848
欠品中

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
エコ商品
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
エコ商品
シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)

耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
内径×外径(Φmm)6×9
1箱(5kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
エコ商品
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力電圧(V)AC100 使用温度範囲(℃)-0~+50 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645 アズワン品番68-1291-70
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。 材質ケーシング:PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)