名称ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式(ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-78
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アズワン品番61-0289-75
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
付属品スポイト
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
名称ローダミンB
等級特級
化学式C28H31ClN2O3
濃度(%)90以上
化学組成C28H31ClN2O3
アズワン品番89-0066-35
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量479.01
CAS登録番号81-88-9
別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-77
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
1セット(100枚)
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。
SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。
CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。
屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。
ホビー、工作品
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
成分合成樹脂
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TARR。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き。色[カラー]:フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド&ブルー。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド&ブルー
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TARA。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き。色[カラー]:フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド&ブルー。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド&ブルー
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TF002。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・TOPArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付属。色[カラー]:フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:ブルー。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブルー/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:ブルー
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TF009。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・TOPArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付属。色[カラー]:フレーム:グレイ/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:グレイ。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:グレイ/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:グレイ
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TF007。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・TOPArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズード付属。色[カラー]:フレーム:レッド/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:レッド/レンズ:ミラーレッド/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-ESBN。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:・レッドマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMR・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・二重換気クリアLEXANRレンズコード14961-8KDC。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:レッドマル/ストラップ:ブラック。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:レッドマル/ストラップ:ブラック
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-T014。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き・CE認定レンズコード14961-8KSC。色[カラー]:フレーム:レッド/レンズ:スモーク/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:レッド/レンズ:スモーク/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
Bluetooth搭載。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth Ver5.0搭載
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-051。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・クリアLEXANRレンズ(コード:14961-8KCH)・CE認定レンズ。色[カラー]:フレーム:レッド/レンズ:クリア/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:レッド/レンズ:クリア/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-ERR。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・ENDURO専用!・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・二重換気クリアLEXANRレンズコード14961-8KDC。色[カラー]:フレーム:レッド/レンズ:クリア/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:レッド/レンズ:クリア/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TRA。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・ブルーマルチレイヤーレンズcat.2cod。14961-8KMA・TOPArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付属。色[カラー]:フレーム:レッド/レンズ:ブルー/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:レッド/レンズ:ブルー/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-082。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・クリアLEXANRレンズ(コード:14961-8KCH)・CE認定レンズ。色[カラー]:フレーム:ホワイト/レンズ:クリア/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ホワイト/レンズ:クリア/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-084。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・クリアLEXANRレンズ(コード:14961-8KCH)・CE認定レンズ。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:クリア/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:クリア/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-T125。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き・CE認定レンズコード14961-8KSC。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:ミラースモーク/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:ミラースモーク/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-T114。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・トップアリエテベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付き・CE認定レンズコード14961-8KSC。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:ミラースモーク/ストラップ:レッド。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:ミラースモーク/ストラップ:レッド
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
種類寒天培地
種別(MOSSELによる クリスタル バイオレット-ニュートラル レッド-胆汁酸塩-ブドウ糖 寒天培地) (According harm. EP/USP/JP and ISO) 110275 500G
アズワン品番61-0193-54
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ