166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針頭につけるとピンクッションの潜り込み防止になり、針先につけると平らな所でもつまみやすくなります。ボタンを上げるとワンタッチで外れます。
1袋(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管 仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。 トラスコ品番365-9992 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)17 質量(g)2 外径(mm)8 適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷

シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SepraSealより肉厚で、ニードルでピアシングし、サンプリング可能 未滅菌 キャップリムーバー(製品番号4469)は使用不可 キャップUSP ClassVI 準拠
仕様●使用温度範囲:-180~121℃●材質(キャップ):TPE●DuraSeal バルク●包装:500個 アズワン品番67-6599-42
1袋(500個)
9,798 税込10,778
93日以内出荷


今までにないラクラク仕様。滑りにくいゴム製樹脂で長時間握っていても疲れないラクラクグリップホルダー。
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ・中ホルダー:PP 対応フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)・フェルティング用ニードル極細(H441-023)の両方が使用できます。 ※フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)が1本ついています。 寸法(幅W×長さL)(cm)約2×14.2
1個
579 税込637
3日以内出荷

試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな模様やマスコット作りに。手が疲れにくく持ち易い柄付1本タイプ。
材質柄:MC樹脂、針:鉄、キャップ:塩ビ、針先=メッキ仕上げ 長さ(cm)約14.5
1個
399 税込439
3日以内出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

Clover(クロバー)棒針キャップ
編みかけの編み目が外れないようにするあみ針専用キャップ。シリコンゴム使用。ニットカフェなど場所の移動、ちょっと休憩する時に、軽い力でしっかりとまって安心です。シリコンゴム製だから、ゴム特有の臭いがなく快適に使用できます。変形から復元しやすく、耐候性、耐老化性にも優れています。
材質合成ゴム
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターニードルキャップ
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:接着剤等を使用せずに装着できます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質アルミニウム タイプメーターニードルキャップ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2110 / 2108 / 2113 / 2118 / 2228 / 2255 / 2111 / 2109 / 2117 / 2119 / 2254 / 2264 / 2234 / 2236 / 2279
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0135。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:同梱の接着剤にて取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:メーターニードルキャップ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.02。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質プラスチック 質量(kg)0.02 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプメーターニードルキャップ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0135。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ等不要。はめ込んで装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:メーターニードルキャップ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.02。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0045C,NC0-0045E,NC0-0136,NC0-0137
質量(kg)0.02 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプメーターニードルキャップ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-0045C,NC0-0045E,NC0-0136,NC0-0137
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷



・サイバーストークのメーターニードルキャップ 、GRY-NCです。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・GRヤリスの全グレードに対応する商品となっています。・色違いのメーターニードルキャップ ブラック GRY-NC-Bもございます。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。
型式GXPA16/MXPA12 備考- グレード全グレード 適合車種GRヤリス 年式R2/9~R6/1
1セット(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-OD23-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
適合車種ジムニー シエラ/年式:R3/10~R4/6 型式:JB74W グレード:2型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)/年式:R4/7~R6/3 型式:JB74W グレード:3型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-OD1-Bです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷


・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-OD1-Sです。◇ゲージパネル◇。・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇。・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

・サイバーストークのメーターニードルキャップ 、GRY-NC-Bです。・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・GRヤリスの全グレードに対応する商品となっています。・色違いのメーターニードルキャップ シルバー GRY-NCもございます。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。
型式GXPA16/MXPA12 備考- グレード全グレード 適合車種GRヤリス 年式R2/9~R6/1
1セット(2個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷



イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
1パック(6個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テールキャップ後部のねじを締めれば、レバーの引き幅が小さくなり、噴出量も少なくなります。 「ダブルアクション」や「トリガーアクション」式のエアブラシを「シングルアクション」のように扱うことができ、エアブラシ初心者の方にも便利な機能です。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239 材質ポリエチレン 質量(g)37 2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷

感触が直に伝わるピッタリ設計。コンパクトサイズで小回りも抜群。極細2本付き。
材質本体:ABS、キャップ:PP 対応フェルティングニードル極細(H441-023) 寸法(cm)Φ1.4×9
1個
599 税込659
6日以内出荷

圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT アズワン品番65-2314-32 危険物の類別非危険物
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

商品タイプ本体 方式キャップ式 インク油性
1箱
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本だからスピーディー、オールマイティーに使える並列タイプ。
材質柄:ポリプロピレン、針:鉄、キャップ:塩ビ、針先=メッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL)(cm)約2×14
1個
759 税込835
翌々日出荷

0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等 幅(mm)28 使用可能粘度(cP)1~100k
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)