35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針 質量(g)120 針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様キャップ付き 材質アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL)5 ノズル長(mm)50 メモリーなし 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
1ケース(5色×5個)
7,534 税込8,287
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。 付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み) トラスコ品番257-2155 材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン) 幅(mm)40 容量(mL)50、250兼用 奥行(mm)115 容器(mL)適合:50・250 危険物の類別非危険物 塗布量0.03ml
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。 ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。 抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。 ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
6,598 税込7,258
当日出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリングを無菌で行うことができます。溶液の入り口となる入口チューブにはPTFEニードルフィルターを採用しており、作業によるチューブ内の溶液残留を防ぎます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネーションのリスクを低減。キャップと接続部は一体構造で、液漏れや溶液の残留リスクを低減。様々なチューブ径に対応し、通常の条件下での注入チューブの無菌接続に対応。高品質な素材と滑らかなチューブ内壁により、優れた移送性能を発揮。エンドトキシン、動物由来成分不含。個別包装
アズワン品番65-3857-30
1セット(4パック×12個)
54,980 税込60,478
93日以内出荷

大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35 口ノズル径(mm)0.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森林をイメージさせる、すっきりとしたシャープな香りが特徴です。ジュニパーベリーやサイプレスとも香りのトーンが似ていますが、その中でもより一層シャープさが際立つ強い香りを放ちます。リフレッシュ作用があると言われるαピネンという芳香成分を多く含みます。気分をリフレッシュしたい時、ルームスプレーを作りお部屋に香りを広げて頂くのもおすすめです。お部屋の空気を爽やかにしてくれます。香りの相性。柑橘系全般(オレンジやマンダリン)と合わせると清涼感と爽やかな甘さが感じられるブレンドになります。また、ペパーミントやローズマリーなど同じように清涼感が感じられる精油とも相性が良いです。ティートリーのような薬草調の香りともマッチします。学名:Pinus sylvestris。原産国:ロシア。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:葉。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70 配合配合精油:パインニードル
1個(10mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷


本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZC-19 筒型オイラー エンジニア 動画あり
エンジニア筒型オイラー
エコ商品
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE 半透明 容量(mL)20 質量(g)8 ノズル長(mm)100 メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

1箱(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジャワ島産茶葉の中でも希少な芯芽(シルバーニードル)と一葉のみを穏やかに微発酵させた無糖茶。
容量(mL)500 シリーズシンビーノ ジャワティストレート 容器ペットボトル 本数24 原材料茶葉(ホワイトティ:インドネシア産)/ビタミンC
1箱(500mL×24本)
3,898 税込4,210
5日以内出荷

ジャワ島産茶葉の中でも希少な芯芽(シルバーニードル)と一葉のみを穏やかに微発酵させた無糖茶。
容量(mL)270 シリーズシンビーノ ジャワティストレート 容器ペットボトル 本数24 原材料茶葉(ホワイトティ:インドネシア産)/ビタミンC
1箱(270mL×24本)
3,298 税込3,562
欠品中

CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。
ブラック/シルバー 質量(N)55 仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ 材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25 機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

WAVEをベースに大型化した、レザーマンのプライヤー型では最多21機能数と最重量のモデルです。黒酸化皮膜処理の黒色モデルです。ワーク用の大型モデルで、各機能は工具として強度があり精度が高いです。プライヤーは17mmボトルナットにも対応しています。フライヤーカッターは高硬度で取替式です。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途機械の処理に、プロ仕様携帯工具に、アウトドアに。 トラスコ品番116-4012 全長(mm)115 質量(g)335 機能ニードルノーズ/レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター/ハードワイヤーカッター、撚線用カッター、電線潰し、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ハサミ、取替式Tシャンクダイヤモンドコーティングヤスリ/木工・金属用ヤスリ、取替式Tシャンクノコギリ、Tシャンク用ホルダー、ラージビットドライバー、マイナスドライバー (S) (L)、紐通し穴付きキリ、定規 (22cm/9インチ)、栓抜き/缶切り、ワイヤーストリッパー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V)DC3、単四電池×4本 温度補償(℃)0~50.0 防水保護等級IP67
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キヤノン「BC-345/345XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。 詰め替えに便利な専用工具が付属しています。 リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C136) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(2枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック(顔料) 適合機種メーカーCanon 詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分) インク顔料 純正品番BC-345、BC-345XL インク容量(mL)56 適合プリンタPIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

切り出した新鮮な木材のような香りが特徴です。「新築の家の香り」「ヒノキ風呂に浸かっているみたい」という感想を多く頂く香りです。シダーウッドアトラスとは違う植物から取れる精油ですが、含まれる芳香成分がとても似ているため、おすすめの使い方も似ています。香りの相性。サイプレスやジュニパー、パインニードルなど森林をイメージさせる精油との相性がよいです。学名:Juniperus virginiana。原産国:アメリカ。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:木部。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70 配合配合精油:シダーウッド・バージニア
1個(10mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

キヤノン「BC-360/360XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。 詰め替えに便利な専用工具が付属しています。 リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンターのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C138) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンターのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(1枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 ブラック 適合機種メーカーCanon 詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分) インク顔料 アズワン品番64-4042-07 純正品番BC-360、BC-360XL インク容量(mL)56 適合プリンタPIXUS TS5430、PIXUS TS5330 ※2021年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キヤノン「BC-346/346XL」インクカートリッジに対応したシアン・マゼンタ・イエローの3色セット×それぞれ約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。 詰め替えに便利な専用工具が付属しています。 リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。 安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。 次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C135) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。 セット内容インクボトル(シアン、マゼンタ、イエロー)各1本、ニードル(3本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(1枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 シアン・マゼンタ・イエロー 適合機種メーカーCanon 詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分) インク染料 純正品番BC-346、BC-346XL インク容量(mL)各16 適合プリンタPIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ 材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン 質量(kg)約2.8 電源(AC V)100~240 50/60Hz 排気速度17mL/s 到達真空度500hPa サイズ(mm)180×240×340 アズワン品番4-3882-01
1個
58,980 税込64,878
当日出荷