「ネオプレーンハンドルウォーマー」の検索結果
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
ミトンタイプ。ミトンタイプで風が入りにくい仕様。起毛素材。裏起毛であたたか。かんたん装着。レバーとグリップをカバーに差込んで紐で固定するだけ
用途バイクハンドルカバー
材質PVCレザー・ポリエステル
設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様左右1セット
付属品ミラー固定用紐
材質防水生地
裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー
スポ-ティーなレッドステッチを採用。
ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで
紐で固定するだけの簡単装着。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 )
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます )
素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上
側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305
色ブラック
高さ(mm)62
質量(g)約331
奥行(mm)330
素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
1双
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス
材質210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の保温に効果的なシンプルな作りのネオプレン製ハンドルカバー。
厚みの少ないコンパクト設計により、車体に装着した際に外観の変化がすくないのも特長です。
材質ネオプレーン
色BLACK
サイズFree
機能左右対称
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
ベースオイル部分合成油
JASO規格FC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!。取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。。防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造。水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。
小物入れに便利なポケット付き
スイッチ操作が確認できる安心透明窓
型崩れしにくい中芯入り。
材質ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート
色黒
適合車種大型スクーター~ビッグバイク
1セット(2枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ
スクーター向けハンドルウォーマー
防風性能の高いネオプレーン素材
カバー側面にプラスチックの芯を内蔵
MATERIALS
neoprene
防寒ハンドルカバーの普及版。。大きな透明窓とワイドな操作スペース。撥水加工。
材質210Dポリエステル/フレンチパイル張り/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス
ベル穴の付いた冬用ハンドルカバーです。
内側はやわらかく肌触りの良いボア生地で、非常にあたたかくなっています。
セット内容左右1組
コンパクトに見えて確かな実力!。 冬の必需品バイク用ハンドルカバーにスマートタイプが登場!!。。操作が見やすい透明窓。風の侵入を抑える大きな風よけ。差し込んでミラーに縛るだけの簡単装着。
材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種ミニバイク、ビッグスクーター、大型バイク
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー。取付カンタン。クロロプレンゴムを使用したフレックスベルトで装着が簡単(ハンドル外周40cmまで取付可能)。便利なポケット付き。グローブ着用でも扱える便利なストレージポケット。大型車にも対応。ミニバイクからオン・オフロード・ビッグスクーターまで対応(※一部のスクーターなど適合しない車種もあります。)。ご注意。スクーターの一部の車両で取付が出来ない車両があります。(例HONDA リード100等)。特にハンドル周りの外装が肉厚なスクーターにサーモウォーマーを取付けの際はご注意ください。
用途バイクハンドルカバー
材質ポリエステル・アクリルボア
色ブラック
1双
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性