29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様漏洩検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷


使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1缶ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤 使用温度範囲(℃)-2~93 危険物の類別非危険物
1個(236mL)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

機械や床・排水設備の発泡洗浄に! 高い発泡力があり、泡の安定性に優れています 高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性 種別補充用 希釈倍率10~100倍 商品タイプ液体
1個(5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。 クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。 水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
透明 シート厚さ(mm)0.21 面付1面 1列×1段 素材透明・塗工紙+透明糊フィルム 寸法(mm)210×297 アズワン品番64-8820-91 シートサイズA4判
1個
659 税込725
当日出荷

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。 液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷


ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂 質量(kg)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4 入数1本
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4 入数1本
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、。冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 材質ポリエステル100% 機能裏地付、遮光3級、断熱42.0%、保温43.9%、省エネ効果
1セット(1枚)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂 質量(kg)約2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4 入数1本
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、。冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 材質ポリエステル100% 機能裏地付、遮光3級、形状記憶、断熱45.0%、保温38.0%、省エネ効果
1セット(1枚)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

短すぎない女性らしいショートが実現! 毛先のカールが、シネマガールのようなエレガントな雰囲気を演出します。 日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカーラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)横流しバングス/(スキンタイプ)分け目型スキン 長さ(cm)36 容量(g)118
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、。冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 材質ポリエステル100% 機能裏地付、遮光3級、形状記憶、断熱50.6%、保温45.6%、省エネ効果
1セット(1枚)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、。冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 材質ポリエステル100% 機能裏地付、遮光3級、形状記憶、省エネ効果
1セット(1枚)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バストラインで揺れ動く清純派ストレート。 ふわっと感を強調する毛先のワンカールで、アリスのような女の子らしい印象に。 日本製カネカロン100%、アイロン・ホットカラー使用可!
タイプ(前髪タイプ)ぱっつんバングス/(スキンタイプ)つむじ型スキン 長さ(cm)63 容量(g)173
1個
8,095 税込8,905
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)