72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230 TKG品番9-0671-0801 TKG品番(2017)6-0593-0801
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ネギ平ジュニア 千葉工業所 動画あり
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220 TKG品番9-0671-0601 TKG品番(2017)6-0593-0601
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

CNG-06 手動ネギ平 千葉工業所 動画あり
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360 TKG品番9-0672-0501 TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

手動ネギ丸120 千葉工業所 動画あり
千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機 材質ABS PC POM 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360 作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束 調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階 TKG品番9-0672-0201 TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360 定格時間(分)30 投入口幅(mm)35×35 TKG品番9-0671-0701 TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

電動ネギ丸120 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機 材質ABS PC POM 質量(kg)7.4 定格電力(W)40 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360 処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合) 作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束 定格使用時間(分)20 調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階 TKG品番9-0672-0101 TKG品番(2017)6-0594-0101
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)135/160 定格時間(分)30 処理能力7kg/3分輪切り 投入口サイズ(mm)35×35
1個
899 税込989
13日以内出荷

スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426 定格時間(分)25 調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンネギスライサー オートネギー
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg)30 電源(V)単相100 消費電力(W)260 モーターサーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×440 厚さ調整範囲(mm)0~10(ボリューム式)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

千葉工業所電動ネギ平
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360 TKG品番9-0672-0401 TKG品番(2017)6-0594-0401
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

面倒な手作業から大幅に時間短縮できます。 切れ味抜群。ヒゲのある根っこ部分を持って先端から入れるだけ。 速く送ると粗切りにゆっくり送ると細かく。 ねぎ切刃は1枚で3回使用可能 ◎ 機械と替刃のセット購入がおすすめ。 (刃研ぎの時に替刃があると便利です)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。 付属品工具2点付(丸刃固定棒・レンチ) 質量(kg)14.8 直径(Φmm)丸刃: 約160(153まで研ぎ可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×440 電動機(W)200(単相モートル) 供給口38mmΦ 処理能力(kg/h)48/1
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm)175 質量(g)31 寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
629 税込692
当日出荷

CNG05 ネギ丸専用 はす切り装置 千葉工業所 動画あり
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210 TKG品番9-0672-0301 TKG品番(2017)6-0594-0301
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

九条ねぎ・白ねぎなどに。 根っこの部分を持って先端から入れるだけ。 速く入れると粗切りに、ゆっくりは細かく。 ねぎ切り刃は1枚で3回使用可能(研ぎ可)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。薬味用のねぎなどをハイパワーできれいにキザミます。青ねぎ・白ねぎ・九条ねぎ・キュウリに。 付属品工具2点付(刃固定棒・レンチ) 質量(kg)11.3 刃径(Φmm)ネギ切刃: 約112(107まで研ぎ可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×300 仕上モートル台:ステンレス 電動機(W)200(単相モートル) 供給口28mmΦ 処理能力(kg/h)12/1
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、ネギのミジン切りカット用としてもお使いいただけます。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)170×180×230
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm)138×45×22 質量(g)41
1個
799 税込879
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2 TKG品番9-0671-0702 TKG品番(2017)6-0593-0702
1個
689 税込758
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)135W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×360 定格時間(分)30 EBM品番8814800
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215 高さ(mm)125 材質(本体)ガラス入ABS樹脂 質量(g)480 横(mm)150 材質(刃)ステンレス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

白ネギを寸切りにして中芯を取り除きネギの外皮を内側にして繊維方向と直角になるように丸めて投入口に入れる。押し棒の押し加減により太さは自由に替えられます。約0.3~3ミリ。電気部分のみ取りはずせるので使用後の掃除が楽です。切れがよく、耐久性の高いステンレス鋼刃物を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3107 アズワン品番67-2476-13
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

標準処理能力:ネギ1本5秒カット巾0.3~3ミリの切り替え可能。投入口をとりはずしナナメカットもできます。電気部分のみ取り外せるので、使用後の掃除が楽です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●投入口:Φ34mm●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3108 アズワン品番67-2476-14
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。 ゲージ1.6mm
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

薬味ネギがあっという間!面倒なネギの小口切りと、むずかしい白髪ネギも簡単にスライスできる2WAYタイプのねぎスライサーです。まな板いらずで、片付けがラクになります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約210×40×32 質量(g)約60
1個
659 税込725
3日以内出荷