薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220
TKG品番9-0671-0601
TKG品番(2017)6-0593-0601
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360
TKG品番9-0672-0501
TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230
TKG品番9-0671-0801
TKG品番(2017)6-0593-0801
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。
モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)7.4
定格電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360
処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束
定格使用時間(分)20
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階
TKG品番9-0672-0101
TKG品番(2017)6-0594-0101
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番9-0672-0201
TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360
定格時間(分)30
投入口幅(mm)35×35
TKG品番9-0671-0701
TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
全長(mm)175
質量(g)31
寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
白髪ネギカットに便利です。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス
寸法(mm)170×302×H317
質量(kg)4
定格時間(分)30
処理能力4Kg/3分
TKG品番9-0671-0501
TKG品番(2017)6-0593-1001
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。
安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
EBM品番8339900
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210
TKG品番9-0672-0301
TKG品番(2017)6-0594-0301
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
材質樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420
TKG品番9-0672-0601
TKG品番(2017)6-0594-0601
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215
高さ(mm)125
材質(本体)ガラス入ABS樹脂
質量(g)480
横(mm)150
材質(刃)ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360
TKG品番9-0672-0401
TKG品番(2017)6-0594-0401
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ネギの輪切り専用スライサーです。
ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426
定格時間(分)25
調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。
分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)4.1
電源単相 AC100V 50/60Hz
能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)
定格電流(A)0.31/0.34
定格消費電力(W)32/36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330
定格時間(分)30
投入口サイズ(mm)38×38
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260
質量(kg)17
周波数(Hz)60Hz
材質外装:プラスチック
処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285
TKG品番9-0670-0701
TKG品番(2017)6-0592-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
刃形丸刃
刃径(Φmm)112
EBM品番6966320
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。
強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。
ゲージ1.6mm
スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
面倒な手作業から大幅に時間短縮できます。
切れ味抜群。ヒゲのある根っこ部分を持って先端から入れるだけ。
速く送ると粗切りにゆっくり送ると細かく。
ねぎ切刃は1枚で3回使用可能
◎ 機械と替刃のセット購入がおすすめ。
(刃研ぎの時に替刃があると便利です)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。
付属品工具2点付(丸刃固定棒・レンチ)
質量(kg)14.8
直径(Φmm)丸刃: 約160(153まで研ぎ可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×440
電動機(W)200(単相モートル)
供給口38mmΦ
処理能力(kg/h)48/1
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260
質量(kg)17
周波数(Hz)50Hz
材質外装:プラスチック
玉葱の苗床用播種機、新登場!
玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種
溝切り、播種、覆土が一工程
1ホッパー2条播き
播種量が均一な操出ロール式
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易
軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)
付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T
質量(kg)20
全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720
ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707
アズワン品番67-2476-25
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706
アズワン品番67-2476-24
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
関連キーワード