2,149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート ネクスト
RoHS
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生! 手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!! いままで諦めていた虫にも効果を発揮!! 花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。 害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。 逆さ散布OK!
成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%) 質量(g)1150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91 性状類白色水和性懸濁液体 適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス 農林水産省登録第(号)24117 適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
1本(1L)
1,498 税込1,648
欠品中

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。 跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。 JISマーク対象機種。
走行タイプ自走 機能軽量、コンパクト、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.2 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×950×655 松吉医科器械コード24-3069-00
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当 テープ幅(mm)22 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-2501 材質テープ:スチール、バネ:スチール 質量(g)291 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック 水平保持(m)2.1
1箱(24個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当 APISN 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ベースオイル合成油 主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・手にしっかりフィットするグリップ形状が快適なウォーキングをサポート。・しっかり歩けるグリップが3つのポイントを実現:歩幅を広げてしっかり歩ける、手にしっかりフィット、グリップ上部に手を乗せてしっかり準備体操。
材質アルミ 質量(g)220(1本) 身長(cm)135~190 寸法(cm)長さ85~120(無段階)、グリップ:5×6、収納時:85 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。大きな氷も入るワイドな広口です。
容量(mL)約500 材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×243
1本
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


程よいグリップ力があり指先作業にも最適 手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング 入数(双)1 材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
1双
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

261-21 めばえネクスト 替刃 Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト 替刃
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途生木の剪定・枝打ち 種別替刃 質量(g)55 使用時寸法(mm)270×40×1.4 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷



Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル テープ幅(mm)22 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-2475 材質テープ:スチール、バネ:スチール 質量(g)291 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック JIS規格1級 水平保持(m)2.1
1箱(24個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超多層構造により従来品に比べ突起物にも強いストレッチフィルムです。従来の厚手フィルムからの薄膜化が可能になり環境にも配慮した製品です。また、コストダウンにも貢献できます。
用途ストレッチ包装機用。環境に配慮した製品をお探しの方に(リデュース)。フィルムの薄膜化(コストダウン)したい方に。 トラスコ品番561-1522 材質フィルム:低密度ポリエチレン 幅(mm)500 透明 長さ(m)2000 厚さ(μm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
用途替えドリル。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷

260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち 種別本体 全長(mm)270 質量(g)310 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)415×110×50 使用時寸法(mm)365×90×20 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

車載型LED回転灯(マグネット式) KMネクスト 動画あり
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 仕様マグネット式、防雨設計 電源シガープラグ、4mケーブル 入力電圧:DC9-35V 点滅パターン:常時点灯 LED12灯 サイズ(mm)200×145×140
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300069679 ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式) KMネクスト 動画あり
電源不要のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能 その他【無日射】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×175 点滅全灯同時点滅 LED赤6灯
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm 直径×長さL(Φmm×mm)55×119
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 取付20~60mm
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

6300069664 工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅赤/青 交互点滅 LED赤2灯、青2灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

6300069673 ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクスト 動画あり
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能 その他【無日照】10日間 質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源ニッケル電池3,000mAh 点滅交互点滅 LED赤20灯
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

KMネクストマグピカソーラー3
エコ商品
マグネット保安灯
用途工場現場・作業場の注意喚起に。 材質ポリカーボネート 質量(g)60 スイッチON/OFF 電源1.2V600mAh(ニッケル水素) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 充放電回数約2000 点滅数(回/分)約90 LED使用数(個)赤3 グリーン購入法適合 防水IPx4 ソーラー単結晶シリコン電池 グリーンマーク認定
1個(1個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300069672 LED誘導灯 KMネクスト 動画あり
KMネクストLED誘導灯
耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。
用途交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。 仕様耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計 長さ(mm)【全長】560【チューブ部分】365 電源単2乾電池×2本 点滅点滅、常時点灯 ボタン切り替え LED赤6灯
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 適合LED工事灯(ネジ固定式) 直径×高さ(mm)85×145
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

6300069666 工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅全灯同時点滅 LED赤4灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、防雨機能 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源AC100V(50/60Hz) 接続最大50本まで転結可能 点滅交互点滅 LED赤24灯
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

程よいグリップ力があり指先作業にも最適 手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング カラーアソート 材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
1組(3双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)