組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
テープ幅(mm)25
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2500
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)324
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
JIS規格1級
水平保持(m)2.4
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
トラスコ品番302-0398
長さ(mm)1200
質量(kg)1.06
色ネオグレー
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)11
色ブラック
高さ(mm)1480
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数5
耐荷重(kg/段)50
棚段数5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×1480
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。大きな氷も入るワイドな広口です。
容量(mL)約500
材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×243
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
テープ幅(mm)22
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2475
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)291
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
JIS規格1級
水平保持(m)2.1
1箱(24個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。
ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。
2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。
優れた切削性が作業効率を高めます。
従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様尺相当
テープ幅(mm)25
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2423
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)324
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
水平保持(m)2.4
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様尺相当
テープ幅(mm)22
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2501
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)291
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
水平保持(m)2.1
1箱(24個)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)
材質PC・スチール
寸法(mm)20×127×19
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0℃~40℃
使用電池LR44×2
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
電池寿命連続動作状態 約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール
投函タイプ前入れ前取り出し
付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本
寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40
適合寸法(mm)投函物:360×260×35
角度(°)取り出し:45
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×40
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様尺相当
テープ幅(mm)22
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番167-2481
材質テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)252
表示ヨンゴーゴーピッチ
水平保持(m)2.1
1箱(24個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に。
トラスコ品番397-8087
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
色ブラック
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
本体寸法(mm)72×73×43
目盛仕様メートル目盛
余白先端部:なし
水平保持(m)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ブラック
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗
材質スチール
色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装
耐荷重(kg)10
奥行き(cm)6
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗
材質スチール
色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装
耐荷重(kg)20
高さ(cm)45
奥行き(cm)6
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗
材質スチール
色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装
耐荷重(kg)20
高さ(cm)45
奥行き(cm)6
FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418
アズワン品番65-7674-20
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
。FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413
アズワン品番65-7674-31
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8451
ストローク(mm)430
全長(mm)1065
全幅(mm)845
全高(mm)1050
前輪内幅WI(mm)655
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合わせて高さを決め、ボルトでしっかり固定できます。サイドフックは使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利です。サイドバー付きで、ストールやネクタイ、ベルトなどを掛けられます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。ハンガーだけでなく、キャスターやねじなどのパーツもすべてブラックで統一しています。マットな質感でインテリアにも馴染み、キズやサビに強い塗装で長くお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)
色ブラック
質量(g)8000
耐荷重(kg)フック各3.5(※すべて静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×430×1160~1720
収納の目安ジャケットなどの冬物28着、シャツ・ブラウスなどの夏物84着
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ぐらつきにくく、錆びにくい。強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。硬式での使用を前提にネットは90本タイプを採用しております。ネットのフレームへの取付け用として専用金具を付けさせて頂きます。金具が有る場合と無い場合では、ネットの取り付け時間、ストレスが全く違います。Φ4ミリのロープが40m付いております。20m程で取付けできます。
用途硬式野球などにご利用頂ける防球用ネット(網)
質量(kg)26
色ネット:緑
幅(cm)208
寸法(m)有効:2x2
材質(フレーム)スチール t2.3x直径34mm
高さ(cm)210
色(本体)グリーン粉体塗装
奥行き(cm)97
材質(ネット)ポリエチレン440T/90本
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ぐらつきにくく、錆びにくい。強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。硬式での使用を前提にネットは90本タイプを採用しております。ネットのフレームへの取付け用として専用金具を付けさせて頂きます。金具が有る場合と無い場合では、ネットの取り付け時間、ストレスが全く違います。Φ4ミリのロープが40m付いております。20m程で取付けできます。
用途硬式野球などにご利用頂ける防球用ネット(網)
質量(kg)23
色ネット:緑
幅(cm)208
寸法(m)有効:2x2
材質(フレーム)スチール t2.3x直径34mm
高さ(cm)210
色(本体)グリーン粉体塗装
奥行き(cm)97
材質(ネット)ポリエチレン440T/90本
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
投球コントロール練習に最適。軟式ボール専用ストラックアウト。的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。
用途投球練習用
セット内容パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本
質量(kg)18
色枠・スタンド部:黒色粉体塗装
幅(cm)67
高さ(cm)99
材質(枠)スチール
色(パネル)白色粉体塗装
奥行き(cm)49
材質(マグネット)ゴムシート
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ベランダや窓の日差しを抑えて紫外線もカットしてくれるオーニングテントです。窓の外から日差しを遮ることで、日中のお部屋に熱がこもり、ムッとする嫌な室温を和らげます。室温が下がるので、エアコンなどの冷房効率もアップし、ご家庭での節電にも役立ちます!
ネクスティで使用する部品です。シングル正面付ブラケットです。
材質本体(スチール)、ツメ(アセタール樹脂)
色グレー
タイプシングル
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ