爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
関連キーワード