615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機先端キャップ
金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。 軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
適合ねじM3.5、M4
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷


1箱(300個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-322 高さ(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


スワップペグ専用保護キャップです。
用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。 色(本体)シルバー 材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理) ねじ径(キャップネジ)M12 本体厚さ(mm)4 本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む) 適合レンチ六角6mm 本体寸法 直径(mm)Φ40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。
用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。 材質エラストマー ブラック
1セット(2個×2パック)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン
1パック(27個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-326 高さ(mm)21.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M6 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-321 高さ(mm)21.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷


1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ 板厚(mm)0.8~1.0 質量(g)60 関連資料製品リーフレット(1.25MB)
1セット(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングボード用フックの先端カバー(キャップ)です。
用途取替え用として、またアイテック パンチングボード用L型フックお徳用のキャップとしてもご使用頂けます。
1箱(20個)
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ先端キャップ
RoHS
ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。
用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。 材質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1パック(2個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W3/8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-333 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1パック(2個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W1/2 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:20 品番大里品番:557-325 高さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W3/8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-334 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:20 品番大里品番:557-324 高さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W1/2 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:20 品番大里品番:557-330 高さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-328 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-327 高さ(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷

電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M12 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:20 品番大里品番:557-329 高さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
369 税込406
翌々日出荷

ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
1セット(10個)ほか
262 税込288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-323 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
3日以内出荷

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)