「ネジ 六角 ステンレス」の検索結果
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ