仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300
二面幅(mm)外部六角:27
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質青銅
形状アダプター
種類ねじ込み継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状ストレート
仕様主管用
種類塩ビ・樹脂管用継手
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
排水金物にトラップが不要の場合、ジャバラホースを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
呼38(G1 1/2)ネジを呼32(W38山16)ネジに変換するアダプターです。
材質ABS、黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
パッキン付き。呼32(W38山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
材質POM
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
材質PP
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
アズワン品番64-6504-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ