56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1
エコ商品
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)カメラねじ変換アダプター
カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
1台
1,398 税込1,538
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し 付属品ネジ変換アダプター付 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂) 高さ(mm)27 ねじ寸法6M
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2 セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10) 質量(kg)0.75
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC ブラック 長さ(cm)15
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 ブラック 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70 質量(g)36 長さ(cm)10 高さ(cm)0.7 動作温度(℃)-40~ 85 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1本
1,326 税込1,459
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
1本
1,180 税込1,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能 その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約517 規格PSE(特定電気用品) スイッチあり(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)(AC)2 対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く 機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ 保証期間1年間 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm ノイズフィルター無し マグネットあり プラグ形状スイング 使用可能国日本国内専用 雷ガードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンソリッド小型アーム2軸タイプ
VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7763-31
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm。・変換アダプタ。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ/ナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm・変換アダプタDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ/ナット:#4-40UNC ブラック
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格非UL規格 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式モデム-TA用結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個 アズワン品番64-9346-92
1セット
60,900 税込66,990
5日以内出荷

テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:× その他VESA取り付け機構搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く) スイッチ× 定格15A、125V、合計1500Wまで 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)