視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41
色ダークグレー
引出し数5列12段
仕切板10枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ
高さ(mm)372
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
荷姿完成品
引出しの色トウメイ
材質(引出し)PS
色(本体)ベージュ
こんなお得な商品も!
パネルラック
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
小物部品の集中管理が容易。ボックスは取り出して持ち運べます。
仕様組立式
材質本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)パーツボックス/ポリプロピレン
キャスター4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)ネジ径/M12×P1.75
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプ引出し小60個
引出し数60
仕切板60
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
こんなお得な商品も!
コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
コンテナラック
モノタロウ
¥27,980
税込¥30,778
奥行(mm)350
間口(mm)900
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)20
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
質量(kg)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(ねじ座金)
仕様M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA661BA-5
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64
引出し数4列9段、3列1段、1列1段(40個)
仕切板8枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)9
高さ(mm)635
奥行(mm)330
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)940
段数3
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途メッシュラック用の支柱として。
ポール径(Φmm)25.4
仕様ねじ切り仕様
ねじ下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
メタルラック専用の大型キャスター4個セットです。大型サイズなので、移動がとってもスムーズ。フローリングなどに傷がつきにくいポリウレタン製です。大型キャスターのネジ部分を直接ポールにねじ込んで接続してお使いいただけます。4個の内2個にはストッパー機能が付いています
仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個
トラスコ品番385-2881
材質スチール・ポリウレタン・ナイロン樹脂
質量(g)850
取付高(mm)約95
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途メッシュラック用の支柱として。
支柱径(Φmm)25.4
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ねじ部アジャスター(M12×1.75mm)
メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラック
材質キャスター:PP
取付高(mm)約82
ねじ径3/8
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32
材質ステンレス
径(Φmm)3.1
頭径(Φmm)6.2
適合ドライバー2番
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
ベース付きだから、床を傷つけません。
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)2
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)7.5
ねじ径3.8
径(mm)(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具
材質本体・タッピング:鉄
仕様バイ4ヨウ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス
高さ(mm)2100
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ