スロアウェイバイトホルダー突切り/溝入れチップ固定用ネジ2ヶセットです。
アズワン品番64-5179-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途溝入れ用インサート/シャープエッジ
材質SH725
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸ポイントタップ
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。
ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
用途チタン合金の加工
関連資料(1.79MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプソリッドダイス
1インチ当たり山数2~2.5
関連資料(1.95MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。
用途貫通穴用。
材質HSSE
食付長さ5山
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種
材質PVDコーティング
仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)9.525
厚さT(mm)3.68
呈色黒赤色
構成MEGACOAT
適合ホルダSINR-16型/CINR-16型
穴の形状円筒穴
チップブレーカTQタイプ
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出しセンタ有無有
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
寸法LF(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)7.5
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)3.00
寸法CWN(mm)0.33
記号【マスターインサート】TCP18R-100-010
最大切削幅(mm)3.18
勝手L
首下長(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
寸法CWN(mm)0.33
記号【マスターインサート】JXTG12FR-60
勝手L
首下長(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE
記号マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)1
首下長(mm)17
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWN(mm)0.5
材質AH110
寸法S(mm)8.74
寸法B(mm)10.29
寸法RE(mm)0.19
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)4.95
寸法IC(mm)9.525
とにかく小型なので小回りらくらく。
複雑なクラックに沿った倣い切りができます。
軽量なので壁面、天井の作業に最適。
入り隅などのせまいところにも使えます。
寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。
ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用
寸法(mm)40×6V×M10ネジ
仕様乾式
使用工具100ミリディスクグラインダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途ねじ切り用インサート/シャープエッジ
材質SH725
寸法W1(mm)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWX(mm)1
突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。
材種1620
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートVGP10-100F-000
寸法CWX(mm)1
寸法CWN(mm)0.5
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA104EB-10
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)12
適合インサートVGP10-100F-000
寸法CWX(mm)1
寸法CWN(mm)0.5
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6667
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)88
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)30
精度JIS2級
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.6●ピッチ:2.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7868
アズワン品番65-8138-24
1セット(2個)
¥20,080
税込¥22,088
7日以内出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8869
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.25
呼び寸法M1.2
下穴径(Φmm)0.97
ねじ長さ(mm)4.5
精度P1
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ