ねじの呼びM2.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-211
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-41
材質ステンレス
全長(mm)10
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7(並目)
呼び径M4
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
1袋(100個)
¥455
税込¥501
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-22
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥205
税込¥226
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-106
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1
種別全ねじ
六角対辺(mm)14
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-252
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て
仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト
素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
オリジナルフォルムを忠実に再現。特徴ある台座付きのスタイルは独特の高級感を演出します。クロームメッキ仕上げ。1PC単位の販売。
適合KAWASAKI Z750FX1/Z1000MK2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)6
頭部形状ボタン
寸法K(mm)6
寸法da(mm)(最大)11.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)18
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)10
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ