7,186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質黄銅 使用温度範囲(℃)0-60 使用圧力(MPa)0.05~1.0 チューブ外径(Φmm)8 耐圧(MPa)1.5 取付ねじR1/8 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-7822-01
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
430 税込473
翌日出荷


1個
265 税込292
欠品中

1個
370 税込407
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711 アズワン品番67-6843-27
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパリングゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165522 アズワン品番67-4840-93
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673 アズワン品番67-6843-21
1個
1,739 税込1,913
5日以内出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165535 アズワン品番67-4841-07
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18L アズワン品番65-6891-30
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2751 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ1/4X1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)16 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)10 質量(g)10.1 トラスコ品番808-4354
1個
169 税込186
当日出荷

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状エルボ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R1/8 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気 ねじサイズR1/8テーパーオネジ
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Loc-Line(ロックライン)1/8”×R HPTノズル ねじ付
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール) ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
1パック(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2925 形状ニップル 質量(g)18.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)36 寸法A(mm)40 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165529 アズワン品番67-4841-01
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 精度±4%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)30
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取付ねじ(R):1/8" 材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-27 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

Loc-Line(ロックライン)1/8”×R HPTノズル ねじ付
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール) ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
1パック(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)