こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。
幅(mm)11
全長(mm)215
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!。サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネジ山修正器
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です
2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)
2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します
刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)
トラスコ品番112-7331
質量(g)242
対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ
刃先60°
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
トラスコ品番403-5127
材質刃:工具鋼
質量(kg)1.82
使用範囲35~152mm
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付
被削材鉄、アルミ
材質(刃)ハイス鋼
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
こんなお得な商品も!

ネジ山修正器
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です
2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用)
2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します
刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)
トラスコ品番112-7349
質量(g)553
対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ
刃先60°
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに
RoHS指令(10物質対応)対応
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード