材質ステンレス
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
材質ステンレス(SUS303Cu)
用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。
適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604
質量(g)40
ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パイル)C1100
推奨トルク(N・m)40
適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
1個
¥49,980
税込¥54,978
60日以内出荷
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
1個
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合
内径(Φmm)8以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途ねじの径を変えたい時用に。
材質スチール、三価ユニクロ
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(さし込み側)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可
付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可
付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター
危険物の類別非危険物
1台
¥15,600
税込¥17,160
5日以内出荷
究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。
ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4
質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2
再生周波数帯域(Hz)20~66(-10)
音圧レベル(dB)86/W・m
定格入力(W)45
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)180
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード