87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ ミゾのつぶれ予防 サビついたネジのはずし 成分水性ネジはずし材 アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
499 税込549
当日出荷

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く 適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー セット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10) 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 質量(g/本)18 入数3本入 適応ねじ径M3~M10用
1パック(3本)
899 税込989
当日出荷

ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!。サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。 幅(mm)11 全長(mm)215
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 寸法A(mm)20 全長(mm)230 シャンク径(mm)10mm角 材質炭素鋼(SK材)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
8日以内出荷

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530
1セット(5点組)
7,798 税込8,578
当日出荷

充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471 幅(mm)約11 全長(mm)214 質量(g)186 ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプタップ用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプダイス用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 トラスコ品番403-5127 材質刃:工具鋼 質量(kg)1.82 使用範囲35~152mm
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質中炭素鋼(S45C) タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に 適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー 材質HSS鋼 被削材鉄・アルミ・真鍮 六角軸対辺(mm)6.35
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途つぶれた内径ねじ山の修正 セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)8-32
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 動画あり
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正 セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質SKS_2 全長(mm)75 質量(g)24 ピッチ喰い付き:7.5P 溝長(mm)30 被削材鉄・アルミ・真鍮 タップサイズM10×1.5 シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:8.5 JIS等級3級
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質HSS(ハイス鋼) 全長(mm)70 質量(g)24 ピッチ喰い付き:5.0P 溝長(mm)32 被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 タップサイズW5/16-18(2分5厘) シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:6.6 JIS等級2級
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途つぶれた内径ねじ山の修正 セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)22-68
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷

片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理 タイプタップ用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)