158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のびる4.5m!4段式アルミポール!。フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。アルミアルマイト加工済、重さ:750g。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質アルミ(アルマイト仕上げ) 質量(g)約720 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)Φ4.5×140(450)
1個
12,600 税込13,860
8日以内出荷

アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず) 付属品取扱説明書 材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約0.9(組合わせ時)
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テールキャップ後部のねじを締めれば、レバーの引き幅が小さくなり、噴出量も少なくなります。 「ダブルアクション」や「トリガーアクション」式のエアブラシを「シングルアクション」のように扱うことができ、エアブラシ初心者の方にも便利な機能です。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
仕様組立式 トラスコ品番240-8082 適合ねじ(アジャスター)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 トラスコ品番301-2051 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm)(フック部)4 全長(mm)170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0076。販売備考:車体の立ち過ぎ、倒れ過ぎのどちらの条件をも解消できるマルチカスタムパーツ。スタンド本体の全長は、ネジ式無段階でノーマル比±25mm(MAX50mmの伸縮)まで調整可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mm サイズ(mm)90×70×15
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様 モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド 2段階に調整可能なアジャスタブルステップ SG規格合格品
接続方式ネジ式 質量(kg)3.6 身長(cm)身長115cm以下 適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時) 適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。 質量(kg)0.8 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)1000/本 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100 総耐荷重(kg)1000/本
1セット(4本)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M24 で、寸法が 200 mm 297 mm 103 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、黒色ポリアミド材製で、ガラス繊維で強化されており、ステンレススチール製のねじ山が付いています。このマウントには、 30 度のアーティキュレーション機能があります。特長と利点静的耐荷重: 2500 kg 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 237mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 83 mm 83 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°高さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントのねじサイズは M16 で、寸法は 150 mm 188 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 188mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法は 75 mm 105 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 105mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 138 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 138mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M8 、寸法 50 mm 69 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 150 mm 179 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 400kg です チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 179mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 142 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 142mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法 75 mm 108 mm 50 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 108mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整可能マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力: 600kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 192mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。 質量(kg)0.8 材質(本体)ステンレスSUS304 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
1セット(4本)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 120mm高さ = 241.5mm最大調整高さ = 241.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 188.5mm最大調整高さ = 188.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 65mm高さ = 183mm最大調整高さ = 183mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 50mm高さ = 106mm最大調整高さ = 106mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷