263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。 仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500 トラスコ品番394-0306 幅(mm)140 高さ(mm)112 寸法L(mm)140 寸法H(mm)112 基本使用荷重(t)0.05~0.5 クランプ範囲(mm)1~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)48 最大使用荷重(t)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン
エコ商品
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。 長さ(mm)141.5 幅(mm)68 厚さ(mm)38 ねじ径M8 首下長(mm)17.8 耐荷重(kN)(F1)2.1 ボルト寸法M8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.1
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン
エコ商品
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ
エコ商品
ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
1個
特価
14,565 税込16,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼
エコ商品
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。 トラスコ品番531-5934 材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理) 長さ(mm)105.3 幅(mm)49 厚さ(mm)21.5 ねじ径M8 首下長(mm)17.8 耐荷重(kN)(F1)2.1 ボルト寸法M8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.1
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCM
エコ商品
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)610 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
欠品中

コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS
エコ商品
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)710 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
37,980 税込41,778
当日出荷

・ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A45 B10 L22 H42 タイプフェノール樹脂製 F47 D25 C25.5 E16 G81 J32 K26 M18 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.5 クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:40(40~37.5)、ポイントクランプmax.時:43(43~40.5)、ポイントクランプmin.時:35(35~32.5)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A55 B12 L28 H52 タイプフェノール樹脂製 F63 D31 C32 E20 G100 J40 K32 M22 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3.5 クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(48~44.5)、ポイントクランプmax.時:53(53~49.5)、ポイントクランプmin.時:42(42~38.5)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

DSKCRNRSLV デスクエクステンダー/クランプ固定/幅63.5 x 奥行33.2cm/対応天板厚1.2~3.8cm/スチール製/アーム リスト レスト/キーボード マウス台/後付け デスク テーブル 拡張ボード StarTech.com 動画あり
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5 保証期間5年間 天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
エコ商品
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNR
エコ商品
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 D18 C18 E56.5 G22 J11.5 K8 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)23.8(23.8~26.8)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)23.4(23.4~26.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)21.4(21.4~24.4)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 D40 C40 E114 G45 J25.4 K20 M19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 D30 C30 E91 G37 J20.7 K16 M17 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNL
エコ商品
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番434-4323 寸法H(mm)14 寸法B(mm)15.5 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)10.3
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 D23 C23 E73.5 G30 J15.3 K10 M13 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)32.3(32.3~36.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)33.2(33.2~37.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.2(31.2~35.2)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCD29
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、スナップ式で、 2 極とねじクランプ端子を備えています。XCKD 、 XCKP 、 XCKT シリーズの任意のヘッド、アクチュエータ、又はコネクタと組み合わせることができます。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

AmphenolEco-Mateシリーズ3+PEメスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。主にモーティブエンジニアリング用制御技術などの計測・制御用途に使用されます。すばやく簡単に組み立て可能。方向キー付き。人間工学に基づいた丈夫な設計。内部ストレインリリーフコネクタ。クランプリング付きねじ式ケーブルグランド。本体向き:ストレート。取り付け済みのアースコンタクト。動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術。計測・制御用途。産業用途 極数3+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ SNR/L
エコ商品
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル)
エコ商品
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください 寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む 質量(kg)2.9 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大6 対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ 取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上 液晶モニター1台 高さ調節354mm RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 調節方式ガススプリング方式 対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm) 可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ビームクランプ M10 、最大荷重 60 kgRS Pro の耐摩耗性ビームクランプは、ねじ式ロッド用途向けに設計されており、さまざまな構造ビームで支持と安全性を確保します。 ビームクランプは、ビーム間のスチール対スチール接続を可能にし、溶接と穴開けの必要性を排除します。このクランプを使用して、さまざまな産業用途のためにハンガーロッドを構造や物体に取り付けることができます。特に、重い資材を取り扱う必要がある分野で役立ちます。 このビームクランプのねじサイズは M10 、フランジの最大厚は 18 mm です。スチール製なので耐久 Durable です。腐食にも強いです。この高強度クランプは、主要な建設現場に必須のクランプで、最大荷重は 60 kg です。 メーカーのビームクランプは RoHS 認定です。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です M10 のねじサイズ 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M10最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷