ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等
使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。
容量(mL)330
比重0.84(15.6℃)
臭気無臭
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量33mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
関連資料(0.14MB)
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
材質特殊合金鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
材質特殊合金鋼
全長(mm)65
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1パック(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)320
回転数(min-1[r.p.m])360
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42
ねじ締め能力(mm)5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ5
締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~4500
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
締付トルク(N・m)弾性体:6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)
適合ビット6.35mm六角軸ビット
スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。
めがね部角度は15度。
用途ねじの締め緩めに。
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
質量(g/セット)1165
トラスコ品番369-0300
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)1360
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6丁)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥479
税込¥527
用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。
浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。
すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)31.5
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
材質特殊合金鋼
先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1パック(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
全長(mm)45
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)
質量(g)275
差込角(mm)6.35
軸長(mm)80
最大トルク(N・m)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PC+ABS+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
質量(g)115
差込角(mm)6.35
軸長(mm)100
最大トルク(N・m)46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
軸径(Φmm)3
軸長(mm)60
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
材質(グリップ)ABS
先端形状ヘックスローブ(トルクス)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。
セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)574
差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
質量(g)130
先端サイズPZ2
軸長(mm)125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35
材質(グリップ)ABS
先端形状ポジドライブ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
質量(g)165
差込角(mm)6.35
軸長(mm)28
最大トルク(N・m)46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ