10,584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(13本)
260 税込286
当日出荷

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(160個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM2 材質SCM435 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)1以上 寸法S(mm)1.5 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.3 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

1パック(34個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エスコ品番EA949NT-202 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA949NF-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-212
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(500本)
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-230 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

1パック(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-203
1個
295 税込325
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)皿小ネジ RMS Alloy600
RoHS
材質Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理ニッケル 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RoHS
材質Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
359 税込395
当日出荷

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

エスコ品番EA949AD-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 材質ステンレス 頭部形状皿頭
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

エスコ品番EA949AF-91 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-54
1個
619 税込681
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-15 セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40) 頭部形状鍋頭
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
7,780 税込8,558
翌日出荷