目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×5
TKG品番9-0445-0901
TKG品番(2017)6-0403-0801
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質綿100%
目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
質量(g)270
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×1
TKG品番9-0445-0801
TKG品番(2017)6-0403-0701
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
だし・スープを細かくこせます。
材質綿100%
目の粗さ極細目
寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×0.9
TKG品番9-0446-0401
TKG品番(2017)6-0404-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
16号は厚手です。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
材質綿100%
目の粗さ細目
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
12号は定番の中間の厚みです。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
スープこし、だしこし、コーヒードリップなどのこし布として、また食材の絞り布に最適です。食品、食材の品質風味を損なう恐れはありません。
材質綿100%
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。
厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。
用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番828-6872
材質ネル生地
長さ(mm)155
幅(mm)105
色白
質量(g)11
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1セット(3枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
だし・スープを細かくこせます。
材質綿100%
目の粗さ極細目
ネルドリップ用の布製コーヒーフィルターです。
ドリップメイトやドリップスタンドと一緒にお使いください。
材質綿
仕様周囲三巻織製
寸法(mm)900×900
混率(%)綿100%
EBM品番7741050
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)13
軸長(mm)50
適合材樹脂、木、竹材
用途和食、日本料理、一番だし、昆布、鰹節、コーヒードリップ
材質綿100%
仕様【濾し目】細目
外径(Φmm)23
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上
仕様【互換メーカー】ネルコア
アズワン品番7-9202-18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
材質綿100%
サイズ小
目の粗さ極細目
寸法(縦×横)(mm)330×410
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質ポリエステル100%
種類極細目
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
TKG品番9-0446-0601
TKG品番(2017)6-0404-0601
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)13.7
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×15
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。
トラスコ品番574-3747
厚さ(mm)3
色ホワイト
縦(mm)290
横(mm)420
吸油量(L/枚)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型
奥行(mm)30
張地布(ポリエステル100%)
ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)
芯材プラボード+発泡スチロール
パネル厚(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ