防水ウエットスーツ素材使用。
車種別設計だからスッキり!ピッタリ装着!
防水素材でアウトドアにも最適。裏面はノンスリップ加工です。
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
色ブラック
メーカートヨタ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
幅が85mmまでの大型画面サイズのスマートフォンにも対応。 対応重量は約200gまで。
出し入れ面倒な脱着作業のない、置くだけ簡単トレイタイプ。 軟質素材採用。
出し入れ自由な脱落防止ガード付き。
使用しない時は格納が可能。
専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。
トレイ可動範囲は約75度。
適合iPhone6
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色BK
サイズ運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×520×350
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50
高さ(mm)21.5
仕様本体スイッチ付
付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本
電圧(V)100
コード長さ(m)2
電球の種類LED
ちょい小窓&ワンプッシュオープン!ドリンクホルダー付きゴミ箱。
スパイク付きですべらない。
おもり付きで倒れない。
500mL紙パック・500mLペットボトル・350mL缶が入るドリンクホルダー付き。
フタはワンプッシュボタンで簡単に開く。
小さなゴミ(タバコサイズ)は小窓から捨てることが可能。
コンビニ袋のセットが可能。
ペットボトルが4本入る大きさ。
スパイク&おもり付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×255×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HK-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
色ホワイト
コンセント形状2P
機能トラッキング防止
コンセント仕様2P・1.5A・125V
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2W
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8~スズキランデイにも適合。
用途車のシェード
材質PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)200(広げた幅:1440)
色カーボン調
高さ(mm)1050(広げた高さ:1000)
奥行(mm)50
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
専用設計で、3列目アシストグリップにガッチリ取付するロッドホルダー。
メーカートヨタ
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ
直径(Φmm)338
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)338×338×50
色WH
質量(g)1025
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池2本
アズワン品番64-8887-03
カレンダー付き
電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。
秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース
表示方式アナログ
付属品取扱説明書、保証書、掛け具
材質プラスチック
寸法(mm)280×280×49
質量(g)420
電池単3形マンガン乾電池1本
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オフィスに最適な掛時計
一目でわかるデジタルカレンダー表示
エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示
音が静かな連続秒針
用途掛時計として
材質HIPS樹脂・ガラス
色ホワイト
質量(g)750
種類掛時計
精度月差±30秒
表示方式アナログ・デジタル
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48
機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH)
使用電池単3形乾電池×3(別売)
電池寿命約1年
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
洗濯製品初となる「湿気バリア成分」を配合。衣料用洗剤での洗い残しによるニオイ発生をレノア超消臭を使うことで、化学反応自体をブロックし、柔軟剤にしかできないニオイ発生の根本から解決する。
繰り返し・詰め替え対応
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
色ホワイト
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
機能トラッキング防止機能
コンセント仕様2P・1.5A・125V
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかな曲線が印象的なノアポットの受皿です。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ