すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

バリ取りバー ミニ
モノタロウ
¥439
税込¥483
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番111-3216
質量(g)58
適合軸径(Φmm)3.2
ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10
トラスコ品番111-3178
セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番304-3487
質量(g)55
ハンドルNG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ハイス鋼
刃先角度(°)90
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。
てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898
質量(g)47
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

バリ取りバー
モノタロウ
¥689
税込¥758
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用
BK2010:鋳物、真鍮用
適合3.2mm軸対応
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。
質量(g)1027
箱寸法(mm)270×230×50
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ