97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルノギス モノタロウ 動画あり
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01 寸法(mm)デプスバー(5×t2) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)40 器差(mm)±0.03 指針の1回転(mm)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505 デプスバーあり
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6" 最小表示(mm)0.1 デプスバーあり
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150 目量(mm)0.02 材質樹脂 デプスバーあり 寸法A(mm)40 寸法B(mm)13 寸法C(mm)1.5×1.9 寸法D(mm)3.2 寸法E(mm)15.5
1個
19,980 税込21,978
52日以内出荷

文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) アズワン品番61-6164-76-20 校正証明書一般校正
1本
8,298 税込9,128
12日以内出荷

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


松井精密ダイヤルノギス
RoHS
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。
最大測定長(mm)150 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷




ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150 目量(mm)0.01 材質メタル デプスバーあり 寸法A(mm)40 寸法B(mm)13 寸法C(mm)1.5×1.9 寸法D(mm)3.2 寸法E(mm)15.5
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1セット
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1セット
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池 アズワン品番65-2174-75
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) アズワン品番61-6164-76-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷

文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) アズワン品番61-6164-76-57 校正証明書一般校正(中国語)
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 係数(9.5±1)×10-6乗/K 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)