ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)20
種別コンテナ用コック
トラスコ品番280-2431
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様2L/5L用
使用方法コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。
材質ポリプロピレン
本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
容量(L)20
材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン
仕様コック付(取外し可)、パッキン付
エスコ品番EA508AS-220
寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)
質量(g)990
寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70
ノズル長(mm)245
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
質量(g)約30
適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
容量(L)10
仕様コック付(取外し可)
材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)348×174×319
ノズル長(mm)245
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)
穴数381
主な用途一般園芸用
瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に
材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
本体はポリエチレン製です。
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質砲金製
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7343
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)271
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7344
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)243
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
※ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。
※ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン
色白
質量(g)1400
容量(L)20
内径(Φmm)キャップ:50
口内径(Φmm)38
外寸(mm)370×280×285
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
関連キーワード
1
2
3
4
次へ