主な適合純正品番90083-035-010
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
主な適合純正品番90071-171-010
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
主な適合純正品番90083-KSV-J30
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付テーパーピン
表面処理生地
主な適合純正品番90083-GET-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
寸法ds(mm)M5、P0.8
寸法L(mm)50
材質ステンレス
種類外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)5
寸法a(mm)2.6
寸法b(mm)11.5
寸法s(mm)15
寸法c(mm)3.5
関連資料(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90081-149-010
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
主な適合純正品番90011-MFJ-D00
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番90083-KTW-900
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
主な適合純正品番90081-MFJ-D00
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番90083-KVB-900
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番90011-MGP-000
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
主な適合純正品番90086-MCA-000
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
主な適合純正品番90082-HA0-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番90086-413-000
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065
RoHS指令(10物質対応)対応
・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。
ボルト・ナットとも同一下穴径で使用できるため、作業効率が一段と上がります。
締付け方法により六角レンチ用とドライバー用(+-兼用)の2タイプを揃えてあります。
材質鋼
仕上GBメッキ
システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。
ボルト・ナットとも同一下穴径で使用できるため、作業効率が一段と上がります。
締付け方法により六角レンチ用とドライバー用(+-兼用)の2タイプを揃えてあります。
材質鋼
仕上GBメッキ
関連キーワード
1
2
次へ