2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)BSBM
材質(取付部)BSBM
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 13.7mmボディカラー = 白インジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
Tグリップノブ. オネジはメッキ加工スチールねじ、メネジはアルミニウム製インサート付き
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 20mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Tグリップノブ. オネジはメッキ加工スチールねじ、メネジはアルミニウム製インサート付き
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 72mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。
LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。
LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M
極数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 24mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 24mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のクロス形状ハンドホイールは、使いやすく快適な人間工学に基づいた形状です。ノブハンドルは、耐衝撃性のある熱可塑樹脂製で、オスノブには、ステンレススチール又は亜鉛めっきスチールの突出ねじインサート(オス)が付いています。メスノブとねじ式けれどもノブには、亜鉛めっき又はステンレス鋼製のねじ付きインサートが付いています。亜鉛めっきスチールとステンレススチールはどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂ハンドル ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール又はステンレススチール ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲: -20 → +110 ° C ;/li> ;li>短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 ;/p>. 一般的な用途: ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品加工機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 60mm。穴長さ = 31mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 31mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 31mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 40mm。穴長さ = 29mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 60mm。穴長さ = 34mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 28mm。穴長さ = 25mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 50mm。穴長さ = 31mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール。ノブ直径 = 28mm。穴長さ = 25mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級IP67
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 300バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 500バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 200バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 50バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 600バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 40バール最低使用圧力 = 2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)1643
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)331
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ