20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床洗浄からマシン洗浄まで工場内すべての汚れに素早く簡単に洗浄作業がおこなわれる強力クリーナーです。
pH値11.8(50倍) 希釈倍率床洗浄(20~40倍)、機械洗浄(5~20倍) 外観(原液)紺色透明 外観(希釈液)淡青白色半透明 原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス 全長(mm)100 質量(g)80
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
水溶性研削油。消泡性に優れ、高い防腐性を兼ね備えた、汎用性の高いシンセティックタイプです。
用途鋼・FCの研削・切削加工 容量(L)20 希釈倍率20~50倍 pH値9.5(50倍) 外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.05
1缶
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
高さ(mm)21 サイズ(cm)15 直径(mm)147 TKG品番9-2335-2601 TKG品番(2017)6-2112-2601
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断 仕様両面補強 トラスコ品番352-7298 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度S 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
容量(mL)200 高さ(mm)68 TKG品番9-2335-2501 長径(mm)103 短径(mm)78 TKG品番(2017)6-2112-2501
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
水溶性研削油。コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いソリューション油剤です。特に硬質鉄系材料の研削加工に適します。
用途鋼・FCの研削加工 容量(L)20 希釈倍率20~40倍 pH値9.8(50倍) 外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.04
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 全長(mm)100 寸法L(mm)3 対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクール
水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
用途鋼・FCの研削加工 容量(L)20 希釈倍率20~50倍 pH値11.0(50倍) 外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明 原液密度(15℃) g/cm31.09
1缶
27,980 税込30,778
5日以内出荷

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業 粒度24 厚さ(mm)6 砥材A/WA 硬度P
1ケース(25枚)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段 トラスコ品番364-6262 種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー 長さ(mm)55.7 質量(g)100 吐出口径(Φmm)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷