51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(37本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質 表面処理三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(31本)ほか
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイマコーポレーションノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱)
RoHS
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理黒ニッケル 十字穴番号0 寸法k(mm)0.5
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100個)
5,498 税込6,048
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1パック(100個)
6,698 税込7,368
8日以内出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(2200個)
49,980 税込54,978
翌日出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)8 材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック 頭部形状なべ
1箱(4000個)
36,980 税込40,678
翌日出荷

1パック(100個)
5,198 税込5,718
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック
1箱(1200個)ほか
66,980 税込73,678
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤 成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸 有効成分エタノール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)インサートツール
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラグ (KFP-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-14
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靱性の高いノンコートの微粒材種です。
トラスコ品番485-7052 寸法L(mm)16.1 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種883 寸法RE(mm)1.2 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート ノンコート
RoHS
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 材種HX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート ノンコート
耐熱合金の加工に最適なやや硬く、靱性の高いノンコートの微粒材種です。
仕様セコ品番:02690098 トラスコ品番483-2765 材種883
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。
刃数6枚
1箱(5個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)
RoHS
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7 トラスコ品番434-4173 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 材種KX 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VCGT1103
RoHS
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)11.1 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 材種KX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VCGT1604
RoHS
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 材種KX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート1 ノンコート
RoHS
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番436-1662 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 材種HX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート
RoHS
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.18 材種HX RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート
RoHS
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番429-3846 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 材種HX 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET 滅菌 包装個別ブリスターパック
1箱(48個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
1個
2,390 税込2,629
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)