耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)588.4
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。
(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護
伸び(%)14
引張強度(N/25mm)392.3
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。
UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。
難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。
各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。
機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束
規格UL510FR相当
難燃性UL510FR相当
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様密度 = 0.96g/cm(R)混合パック(< 775-7472') 775-7472 の内容: 3 x 0.13 mmシート、3 x 0.25 mmシート、3 x 0.51 mmシート. Nomex(R) タイプ410紙. Nomexアラミド紙テープ410、圧延絶縁紙. 高い絶縁耐性、機械強度、柔軟性、弾性 一般的な電気機器用途での幅広い使用実績 難燃性 高耐薬品性及び耐溶剤性 密度: 0.8 g/cc 熱伝導性: 0.1/0.16 W/m ;K シートサイズ: 304 x 200 mm
材質Nomex ファイバー製
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)304×200
常用温度(℃)300
密度(g/cm3)0.96
熱伝導率(W/mk)0.139
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥11,320
税込¥12,452
当日出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)397.1
適合用途粗面
主なワークパーツ
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
引張強度(N/25mm)612.9
粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)218.2
破壊電圧(kV)8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)152
粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)
破壊電圧(kV)6.4
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
伸び(%)35
絶縁抵抗(MΩ)>1×106
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)5
難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)
引張強度(N/10mm)34.72
定格温度(℃)220
特性耐熱性、難燃性
耐熱区分220℃
難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
使用温度範囲(℃)-73~260
主な用途電気・電子用
引張強度(N/10mm)51
特性難燃性、耐薬品性
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基材/ポリイミドフィルム
厚さ(mm)0.055
テープ長さ(m)30
粘着剤シリコン系
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.69(580)
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))122.6(12.5)
絶縁破壊電圧(kV)7
許容温度(℃)最高180
特性絶縁
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
100%のノーメックスを使用しているため、耐火性となっています。
リストストラップにベルクロを採用しています。
タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。
用途ハードな天候の作業現場に、火を使う作業現場に
色TAN(茶系)
セット内容グリップテープ”テグスブラック”
材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮、ノーメックス100%
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応
袖口仕様マジック式
耐熱温度:約210℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)210
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査 で耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件 を見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますの で、ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。 。ゴム状コーティングは熱により、製品が燃えたりくだけた りひびが入ったりすることがありません。
材質ノーメックス
材質ノーメックス生地
寸法(mm)610×650
質量(g)200
サイズ(inch)25
耐熱温度(℃)約230
EBM品番1323300
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230
材質ノーメックス・コットン
全長(mm)424
TKG品番9-0714-0501
TKG品番(2017)6-0624-0601
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約200℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)200
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約480℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)480
材質ノーメックス・コットン
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
関連キーワード