20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。 スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC) 適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケット トラスコ品番777-8465 質量(g)9
1個
239 税込263
当日出荷

ハイカプラシリーズの各種ソケットに樹脂製のカバーを装着することで、スリーブの操作性がアップします。
材質エラストマ(TPE) 適合ハイカプラ20、30、40型
1セット(5個)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ 質量(g)15 仕様カップリングカバー 形状アブソール
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様細い部分に切込みを入れてカプラを通し、ビニールテープを巻いてください。、全長72mm×内径Φ35/Φ12mm ブラック
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)